Laserwaterpassen
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Laserwaterpassen
B4902.000.020
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
Bosch Optisch niveau GOL 32 D
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4902.000.020
Kleur behuizing
Overig
Gewicht
1.5
Lengte signaallijn (m)
120
Nauwkeurigheid (mm)
1
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Batterijsoort
Overig
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur behuizing
Overig
Gewicht
1.5
Lengte signaallijn (m)
120
Nauwkeurigheid (mm)
1
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Batterijsoort
Overig
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
3200
Goederencode
90153090
Model
GOL 32 D
Type
Optical Level Laser
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4902.000.020
EAN
3165140711388
UBB
500618388143
UNSPSC
27111802
Fabrikant artikelnummer
0601068500