text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH NIVEAU OPTIQUE GOL 32 G


Met de SDS plus-5 boor kun je moeiteloos boren. Voor soepel werken is de hardmetalen plaat gegroefd en voorzien van inkepingen die gemakkelijker in het materiaal dringen en vastlopen in beton voorkomen. De Activeteq centreerpunt, die de boor op zijn plaats houdt voor een precieze gatdiameter, zorgt voor een gemakkelijke start zonder schokken of slingeren. Bovendien vermindert de AWB hardsoldeer- en hardingstechnologie de trillingen tijdens het boren om de belasting voor de gebruiker tot een minimum te beperken. De boor is bedoeld voor gebruik op metselwerk en beton. Om nauwkeurige resultaten te bereiken, geeft de zichtbaarheid van de slijtage-indicator aan of de diameter van het gat nog binnen de tolerantie ligt voor het plaatsen van metalen ankers. Als bewijs van kwaliteit is de boor voorzien van het keurmerk van de PGM Metselboorassociatie, wat garandeert dat de boor voldoet aan nauwe toleranties, exact boort en bevestigingen stevig vasthoudt. De boor wordt gemaakt in Duitsland.

Artikelnummer 7R370756
Gewicht 1.5
Lengte signaallijn (m) 120
Nauwkeurigheid (mm) 1
Beschermingsgraad (IP) IP54
Merk Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 1.5
Lengte signaallijn (m) 120
Nauwkeurigheid (mm) 1
Beschermingsgraad (IP) IP54
Merk Bosch
Goederencode 90153010
Model GOL 32 G
Type Optical Level Laser

Omschrijving

Met de SDS plus-5 boor kun je moeiteloos boren. Voor soepel werken is de hardmetalen plaat gegroefd en voorzien van inkepingen die gemakkelijker in het materiaal dringen en vastlopen in beton voorkomen. De Activeteq centreerpunt, die de boor op zijn plaats houdt voor een precieze gatdiameter, zorgt voor een gemakkelijke start zonder schokken of slingeren. Bovendien vermindert de AWB hardsoldeer- en hardingstechnologie de trillingen tijdens het boren om de belasting voor de gebruiker tot een minimum te beperken. De boor is bedoeld voor gebruik op metselwerk en beton. Om nauwkeurige resultaten te bereiken, geeft de zichtbaarheid van de slijtage-indicator aan of de diameter van het gat nog binnen de tolerantie ligt voor het plaatsen van metalen ankers. Als bewijs van kwaliteit is de boor voorzien van het keurmerk van de PGM Metselboorassociatie, wat garandeert dat de boor voldoet aan nauwe toleranties, exact boort en bevestigingen stevig vasthoudt. De boor wordt gemaakt in Duitsland.

Artikelnummers

Artikelnummer 7R370756
EAN 3165140711395
UBB 500655448636
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 0601068501
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.