text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH NIVEAU OPTIQUE GOL 26 G


Optical Level GOL 26 G, Extremely robust for outdoor use, Designed for outdoor use due to sturdy metal housing with dust and splash protection (IP54), Robust design with built-in target collimator and integrated circular vial, Carrying case with compensator lock for safe transport, Adjusting pin, Hex key, Carrying case (1 600 A00 0LF), Lens cover, Plumb

Cikkszám 4X025953
Gewicht 1500
Nauwkeurigheid (mm) 1.6
Beschermingsgraad (IP) IP54
Merk Bosch
Model GOL 26 G
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Gewicht 1500
Nauwkeurigheid (mm) 1.6
Beschermingsgraad (IP) IP54
Merk Bosch
Model GOL 26 G
Type Optical Level Laser

Leírás

Optische waterpas GOL 26 G, Uiterst robuust voor gebruik buitenshuis, Ontworpen voor gebruik buitenshuis dankzij stevige metalen behuizing met stof- en spatbescherming (IP54), Robuust ontwerp met ingebouwde doelcollimator en geïntegreerde ronde libel, Draagtas met compensatorslot voor veilig transport, Stelpen, Inbussleutel, Draagtas (1 600 A00 0LF), Lenskap, Loodstaaf

Cikkszámok

Cikkszám 4X025953
EAN 3165140562652
UBB 500655448487
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 0601068001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.