Stof- & afzuiging
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
Stof- & afzuiging
B4580.000.030
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
Bosch Nat- en droogzuiger GAS 25
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
B4580.000.030
Breedte
585
Hoogte
490
Reservoir-inhoud (l)
25
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
12.7
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
585
Hoogte
490
Reservoir-inhoud (l)
25
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
12.7
Max. onderdruk (mbar)
248
Inschakelautomatiek persluchtgereedschap
Nee
Inschakelautomatiek elektrisch gereedschap
Ja
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s)
61
Lengte zuigslang (m)
3
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4580.000.030
EAN
3165140260510
UBB
500579754309
UNSPSC
40101500
Fabrikant artikelnummer
0601979103