Puntlasers
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Elektra meters
Detectoren
5U368169
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
BOSCH MUURSCANNER D-TECT 200 C PROFESSIONAL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
De WallScanner voor uitzonderlijke resultaten: topprestaties en eenvoudige documentatie.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5U368169
Max. zoekdiepte (cm)
20
Voor het zoeken van hout
Ja
Voor het zoeken van metaal
Ja
Voor het zoeken van plastic
Ja
Geschikt voor werken onder spanning
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. zoekdiepte (cm)
20
Voor het zoeken van hout
Ja
Voor het zoeken van metaal
Ja
Voor het zoeken van plastic
Ja
Geschikt voor werken onder spanning
Ja
Max. detectiediepte hout (mm)
38
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Detector Wallscanner D-tect 200 C, De D-tect 200 C Professional detecteert alle gangbare objecten en geeft ze duidelijk weer, terwijl documentatie eenvoudig is. Uitgerust met Bosch Radar Technologie en een verbeterde gebruikersinterface, staat het voor veiliger en nauwkeuriger bouwwerkzaamheden. Met meerdere weergaven kan eenvoudig de beste optie voor verschillende toepassingen worden gekozen, zoals Spot View, waarmee detectie op moeilijk bereikbare plaatsen bijzonder eenvoudig is. De innovatieve screenshot-functie van de muurscanner maakt snelle documentatie mogelijk voor solide bewijsmateriaal. De D-tect 200 C Professional ondersteunt zowel binnen- als buitenwerk, voorkomt schade tijdens het boren en meet de betondekking. De muurscanner detecteert objecten tot een diepte van 20 cm en geeft de diepte van het object aan. Etui, 4 x 1,5 V LR6 batterij (AA), Batterijadapter (1600A017HF/1600A017HH), USB-C™ Kabel, Handriem
Artikelnummers
Artikelnummer
5U368169
EAN
3165140988148
UBB
500573569380
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
0601081600