Multitools
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
Accu machines
Zagen & knippen
Multitools
4C988741
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
Bosch Multitools
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4C988741
Nom. spanning (V)
12
Breedte
361
Hoogte
155
Lengte (mm)
443
Accucapaciteit (Ah)
3
Gereedschapopname
Overig
Trillingsfrequentie (1/min)
20000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Breedte
361
Hoogte
155
Lengte (mm)
443
Accucapaciteit (Ah)
3
Gereedschapopname
Overig
Trillingsfrequentie (1/min)
20000
Gewicht zonder accupack (kg)
0.81
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GOP 12V-28
Type
Cordless Multifunction Tool
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4C988741
EAN
3165140943819
UBB
500682407746
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06018B5006
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen