Multitools
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
Accu machines
Zagen & knippen
Multitools
1Y217409
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
Bosch Multitools
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1Y217409
Nom. spanning (V)
12
Breedte
360
Hoogte
110
Lengte (mm)
440
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Gereedschapopname
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Breedte
360
Hoogte
110
Lengte (mm)
440
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Gereedschapopname
Overig
Trillingsfrequentie (1/min)
20000
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Goederencode
84672985
Model
GOP 12V-28
Type
Cordless Multifunction Tool
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Y217409
EAN
3165140842488
UBB
500668141178
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06018B5002