Slijp- & schuurmachines
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
3K524417
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
Bosch Multitool GRO 12 V-35
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3K524417
Nom. spanning
12
Breedte (mm)
350
Hoogte (mm)
119
Lengte (mm)
443
Accucapaciteit
2
Gewicht incl. accupack
0.62
Trillingsfrequentie
35000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning
12
Breedte (mm)
350
Hoogte (mm)
119
Lengte (mm)
443
Accucapaciteit
2
Gewicht incl. accupack
0.62
Trillingsfrequentie
35000
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3K524417
EAN
3165140709002
UBB
500681359252
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019C5001
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen