text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Multigereedschap GRO 12 V-35


Cordless Rotary tool GRO 12V-35, GRO 12V-35 is the highly versatile and ideal tool for applications like cutting, grinding, milling, sanding, polishing and drilling even in limited surfaces. It is compact, perfect balance, highly ergonomic design and with exchangeable housing cap, so as to guarantee the great and precise handling. With the optimized swi

Artikelnummer 8M874188
Nom. spanning (V) 12
Breedte 360
Hoogte 115
Lengte 440
Accucapaciteit (Ah) 0
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Breedte 360
Hoogte 115
Lengte 440
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 0.62
Trillingsfrequentie (1/min) 35000
Met acculader Nee
Merk Bosch

Omschrijving

Accu-slagschroevendraaier GDR 12V-110, Meer levensduur en hogere precisie bij gelijkblijvende compactheid, 100% langere levensduur door koolborstelloze motortechnologie en een geoptimaliseerd slagmechanisme, Meer nauwkeurigheid bij het schroeven: 2-traps PowerControl om het te vast aandraaien van kleine schroeven te voorkomen en een max. koppel van 110 Nm, Langdurige inzetbaarheid. Koppel van 110 Nm, Langere looptijd door 2,5 Ah accupacks, L-BOXX inleg accessoires, L-BOXX inleg voor gereedschap, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)

Artikelnummers

Artikelnummer 8M874188
EAN 3165140771573
UBB 500681359419
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019C5002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.