text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Multi materiaal boren


Artikelnummer 9Z748238
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6.35
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor keramiek Nee
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 99
Diameter boor (mm) 5
Schachtdiameter (mm) 6.35
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor keramiek Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 82075090
Type Metal Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z748238
EAN 3165140713184
UBB 500699358510
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255142
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.