text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Multi materiaal boren


Artikelnummer 8P168561
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 3.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 39
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Diameter boor (mm) 3.5
Schachtdiameter (mm) 3.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 39
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 82075060
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8P168561
EAN 3165140382533
UBB 500699344338
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255067
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.