text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Multi materiaal boren


Artikelnummer 6P078847
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 200
Diameter boor (mm) 8
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 82075030
Type Masonry Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6P078847
EAN 3165140384773
UBB 500699394739
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255435
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.