Multi materiaal boren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Multi materiaal boren
6A418476
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
Bosch Multi materiaal boren
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
6A418476
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
9
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
80
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
120
Diameter boor (mm)
10
Schachtdiameter (mm)
9
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
80
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
HS- en goederencode
82075030
Type
Multipurpose Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6A418476
EAN
3165140385206
UBB
500699403316
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255478