Multi materiaal boren
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
Toebehoren & onderdelen
Multi materiaal boren
5X317220
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
Bosch Multi materiaal boren
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5X317220
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
7.2
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
80
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
120
Diameter boor (mm)
8
Schachtdiameter (mm)
7.2
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
80
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Merk
Bosch
Type
Concrete Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X317220
EAN
3165140384506
UBB
500699389390
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255408