Multi materiaal boren
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
Toebehoren & onderdelen
Multi materiaal boren
5S698632
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
Bosch Multi materiaal boren
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5S698632
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
2.8
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
40
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
70
Diameter boor (mm)
3
Schachtdiameter (mm)
2.8
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
40
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
Type
Multipurpose Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5S698632
EAN
3165140385121
UBB
500699401740
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255470