text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Multi materiaal boren


Artikelnummer 5Q497347
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 80
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 120
Diameter boor (mm) 10
Schachtdiameter (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 80
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merk Bosch
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q497347
EAN 3165140384520
UBB 500699389705
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255410
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.