Multi materiaal boren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Multi materiaal boren
5Q165411
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
Bosch Multi materiaal boren
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
5Q165411
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
10
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
94
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
142
Diameter boor (mm)
11
Schachtdiameter (mm)
10
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
94
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijmateriaal
HSS
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
HS- en goederencode
82075060
Type
Metal Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Q165411
EAN
3165140382960
UBB
500699352992
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255110