text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Multi materiaal boren


Artikelnummer 5H480875
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 350
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 400
Diameter boor (mm) 8
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 350
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Masonry Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5H480875
EAN 3165140384780
UBB 500699394994
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255436
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.