text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Multi materiaal boren


Artikelnummer 5E436163
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Diameter boor (mm) 4
Schachtdiameter (mm) 4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 82075090
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5E436163
EAN 3165140382816
UBB 500699349956
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255095
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.