text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Multi materiaal boren


Artículo No. 4M809078
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 4.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Totale lengte (mm) 86
Diameter boor (mm) 4.8
Schachtdiameter (mm) 4.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Goederencode 82075090
Type Metal Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 4M809078
EAN 3165140382304
UBB 500699339718
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609255044
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.