text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Multi materiaal boren


Artikelnummer 3N662708
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 109
Diameter boor (mm) 7
Schachtdiameter (mm) 7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Goederencode 82075060
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3N662708
EAN 3165140382632
UBB 500699346317
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255077
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.