Multi materiaal boren
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
Toebehoren & onderdelen
Multi materiaal boren
3L899129
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
Bosch Multi materiaal boren
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3L899129
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
8.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
75
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
117
Diameter boor (mm)
8.5
Schachtdiameter (mm)
8.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
75
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijmateriaal
HSS
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
Type
Metal Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3L899129
EAN
3165140382397
UBB
500699341516
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255053