Multi materiaal boren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Multi materiaal boren
2Z655387
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
Bosch Multi materiaal boren
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
2Z655387
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
6.35
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
24
Geschikt voor keramiek
Nee
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
69
Diameter boor (mm)
2
Schachtdiameter (mm)
6.35
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
24
Geschikt voor keramiek
Nee
Snijmateriaal
HSS
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
HS- en goederencode
82075090
Type
Metal Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Z655387
EAN
3165140713153
UBB
500699357942
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255139