text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Multi materiaal boren


Artikelnummer 2P191156
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 4.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Diameter boor (mm) 4.8
Schachtdiameter (mm) 4.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2P191156
EAN 3165140406925
UBB 500699332945
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.