Multi materiaal boren
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
Toebehoren & onderdelen
Multi materiaal boren
1S198860
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
Bosch Multi materiaal boren
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1S198860
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
6.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
60
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
100
Diameter boor (mm)
7
Schachtdiameter (mm)
6.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
60
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Merk
Bosch
Goederencode
82075090
Type
Concrete Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1S198860
EAN
3165140384490
UBB
500699389135
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255407