text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Multi materiaal boren


Artikelnummer 1B236415
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 9.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 9.5
Schachtdiameter (mm) 9.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1B236415
EAN 3165140382946
UBB 500699352570
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255108
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.