text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Metaalboren HSS-G, DIN 338 9,7 x 87 x 133 mm


De HSS spiraalboor geslepen zorgt voor maximale precisie bij het boren in metaal. De zelfcentrerende, gespleten punt van 135 graden combineert actieve snijwerking met perfecte centrering zonder te verlopen en levert zo maximale precisie. De gespleten punt maakt voorponsen of voorboren tot 10 mm overbodig. Deze precisiegeslepen boor van HSS (High-Speed Steel) biedt een tot 40% hogere boorsnelheid en een tot 50% lagere voedingsdruk dan standaard geslepen HSS boren met beitelranden. Deze boor is ontworpen voor het boren van gaten in gelegeerd en ongelegeerd staal, gietstaal, gietijzer, gesinterd ijzer, tempergietijzer, non-ferrometalen en harde kunststoffen. De HSS spiraalboor geslepen is geproduceerd conform DIN 338. De boor is van type N (groefhoek) met een punt van 135 graden en een diametertolerantie van h8. De boor heeft een cilindrische schacht (boor en schacht hebben dezelfde diameter) en is bedoeld voor gebruik in boorstandaarden en boor-/schroefmachines.

Artikelnummer 0Q625929
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 9.7
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 87
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 133
Diameter boor (mm) 9.7
Schachtdiameter (mm) 9.7
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk BOSCH

Omschrijving

De HSS Twistboor geslepen is voor het boren door metaal met maximale precisie. De zichtbare 135 graden zelfcentrerende spleetpunt van de boor combineert actief snijden en perfect centreren zonder te slingeren, wat maximale precisie oplevert. Dankzij de split-point punt is het ook niet nodig om voor te boren of voor te boren tot 10 mm. Deze precisiegeslepen boor van HSS (high-speed staal) maakt tot 40% sneller boren en tot 50% lagere voedingsdruk mogelijk dan standaardgeslepen HSS-boren met beitelranden. Deze boor is ontworpen voor het boren van gaten in gelegeerd en niet-gelegeerd staal, gietstaal, gietijzer, gesinterd ijzer, smeedbaar gietijzer, non-ferrometalen en harde kunststoffen. De HSS Draaiboor Grond is vervaardigd volgens DIN 338. De boor is van het type N (spiraalhoek) met een punt van 135 graden en een diametertolerantie van h8.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q625929
EAN 3165140475259
UBB 500648456910
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608585520
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.