De HSS Twist boor Ground is voor het boren door metaal met maximale precisie. De zichtbare 135 graden zelfcentrerende split-point punt van de boor combineert actief snijden en perfect centreren zonder te slingeren, wat maximale precisie oplevert. Dankzij de split-point punt is het ook niet nodig om voor te boren of voor te boren tot 10 mm. Deze precisiegeslepen boor van HSS (high-speed staal) maakt tot 40% sneller boren en tot 50% lagere voedingsdruk mogelijk dan standaardgeslepen HSS-boren met beitelranden. Deze boor is ontworpen voor het boren van gaten in gelegeerd en niet-gelegeerd staal, gietstaal, gietijzer, gesinterd ijzer, smeedbaar gietijzer, non-ferrometalen en harde kunststoffen. De HSS Draaiboor Grond is vervaardigd volgens DIN 338. De boor is van het type N (spiraalhoek) met een punt van 135 graden en een diametertolerantie van h8.