Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6X150771
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
Bosch metaalboor hss puntteq 3,2mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6X150771
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
36
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
75
Diameter boor (mm)
3.2
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
36
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Snijmateriaal
HSS
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
Type
PointTeQ Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6X150771
EAN
6949509231352
UBB
500712246254
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
2608577520