text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch metaalboor hss pointteq 7mm


Artikelnummer 7L291244
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 69
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 109
Diameter boor (mm) 7
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 69
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7L291244
EAN 6949509231468
UBB 500712248490
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608577531
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.