Accu machines
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
Accu machines
Overige
4R778107
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
Bosch luchtpomp op accu 18 V
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4R778107
Nom. spanning (V)
18
Breedte
75
Hoogte
205
Max. debiet
30
Lengte (mm)
235
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
75
Hoogte
205
Max. debiet
30
Lengte (mm)
235
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1.5
Gewicht zonder accupack (kg)
1.2
Aantal meegeleverde accu's
1
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
UniversalPump
Type
Cordless Air Pump
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4R778107
EAN
4053423242768
UBB
500582219662
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0603947101