Accu machines
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
Boor- klopboormachines
8G500110
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
Bosch Lopboormachine 630
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8G500110
Breedte
291
Hoogte
110
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
386
Nom. opgenomen vermogen (W)
630
Machinegewicht (kg)
1.7
Spanwijdte boorhouder (mm)
2-13
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
291
Hoogte
110
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
386
Nom. opgenomen vermogen (W)
630
Machinegewicht (kg)
1.7
Spanwijdte boorhouder (mm)
2-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
25
Boordiameter hout 1e stand (mm)
25
Max. draaimoment (Nm)
1.4
Gereedschapopname
Overig
Boordiameter beton 2e stand (mm)
13
Boordiameter beton 1e stand (mm)
13
Vermogensafgifte (W)
370
Boordiameter steen 1e stand (mm)
13
Boordiameter steen 2e stand (mm)
13
Max. aantal slagen (1/min)
48000
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
50-3000
Merk
Bosch
Model
EasyImpact 630
Type
Impact Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G500110
EAN
4059952576381
UBB
500583448591
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0603133100