text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lijnlaser GCL 2-50 C


Artikelnummer 7U736257
Gewicht 0.6
Meetwaardegeheugen Nee
Interface Nee
Zichtbare signaallijn Ja
Lengte signaallijn (m) 20
Roterende signaallijn Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.3
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 0.6
Meetwaardegeheugen Nee
Interface Nee
Zichtbare signaallijn Ja
Lengte signaallijn (m) 20
Roterende signaallijn Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.3
Golflengte sensor (nm) 635
Beschermingsgraad (IP) IP54
Batterijsoort Lithium-ions
Laserklasse Klasse 2
Merk Bosch
Goederencode 90153010
Model GCL 2-50 C
Type Line Laser

Artikelnummers

Artikelnummer 7U736257
EAN 3165140865609
UBB 500652005819
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 0601066G03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.