Lijnlasers
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Lijnlasers
2C511771
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
Bosch Lijnlaser GCL 2-50 C
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2C511771
Gewicht
0.6
Meetwaardegeheugen
Nee
Interface
Nee
Zichtbare signaallijn
Ja
Lengte signaallijn (m)
20
Roterende signaallijn
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
0.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
0.6
Meetwaardegeheugen
Nee
Interface
Nee
Zichtbare signaallijn
Ja
Lengte signaallijn (m)
20
Roterende signaallijn
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
0.3
Golflengte sensor (nm)
635
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Laserklasse
Klasse 2
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2C511771
EAN
3165140865593
UBB
500652005652
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
0601066G02