Boren
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
Boren
Spiraalboren
9B634366
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
Bosch lijm 18v bt
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9B634366
Nom. spanning (V)
18
Breedte
56
Hoogte
184
Opwarmtijd (min)
1.5
Lengte (mm)
194
Accucapaciteit (Ah)
2.5
Max. lijmpatroonlengte (mm)
200
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
56
Hoogte
184
Opwarmtijd (min)
1.5
Lengte (mm)
194
Accucapaciteit (Ah)
2.5
Max. lijmpatroonlengte (mm)
200
Max. lijmpatroondiameter (mm)
11
Max. lijmcapaciteit (g/min)
20
Gewicht zonder accupack (kg)
0.7
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
AdvancedGlue
Type
Hot Glue Gun
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9B634366
EAN
4059952558172
UBB
500583735930
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
0603264800