Kruislijnlasers
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Afstandmeters
Elektronische afstandsmeters
0P417566
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
Bosch laserafstandsmeter GLM 150-27 C
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0P417566
Gewicht
0.21
Meetwaardegeheugen
Ja
Interface
Ja
Zichtbare signaallijn
Ja
Lengte signaallijn (m)
150
Nauwkeurigheid (mm)
1.5
Golflengte sensor (nm)
650
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
0.21
Meetwaardegeheugen
Ja
Interface
Ja
Zichtbare signaallijn
Ja
Lengte signaallijn (m)
150
Nauwkeurigheid (mm)
1.5
Golflengte sensor (nm)
650
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Batterijsoort
Lithium-ions
Laserklasse
Klasse 2
Merk
Bosch
Goederencode
90151000
Model
GLM 150-27 C
Type
Laser Distance Meter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0P417566
EAN
4059952614304
UBB
500573805081
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
0601072Z00