text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Laser GLL 3-50 + BM 1


Lijnlaser GLL 3-50 De eenvoudige totaaloplossing voor alle nivelleer- en overbrengingstoepassingen Veelzijdige toepassingsmogelijkheden door totaaloplossing van multilijnlaser en ministatief Robuustheid voor het professionele gebruik en andere uitstekende technische specificaties Compacte vorm en eenvoudige bediening Draaibaar ministatief vereenvoudigt de traploze fijne positionering van de laserlijnen In de hoogte verstelbare telescoopvoeten maken een ergonomische bediening mogelijk Nivelleerset samen met een L-BOXX voor systematische bewaring en vereenvoudigd transport L-BOXX-inlay toestel L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) Laserrichtbord Universele houder BM 1 Professional (0 601 015 A00) 4 x 1,5 V LR6 (AA) batterijen

Artikelnummer B4900.000.150
Gewicht 0.94
Meetwaardegeheugen Nee
Interface Nee
Zichtbare signaallijn Ja
Lengte signaallijn (m) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 0.94
Meetwaardegeheugen Nee
Interface Nee
Zichtbare signaallijn Ja
Lengte signaallijn (m) 10
Roterende signaallijn Nee
Nauwkeurigheid (mm) 0.3
Golflengte sensor (nm) 635
Beschermingsgraad (IP) IP54
Laserklasse Klasse 2
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 820
Model GLL 3-50
Type Line Laser

Omschrijving

Lijnlaser GLL 3-50, Complex nivelleren eenvoudig gemaakt - de gebruiksvriendelijke kruislijnlaser GLL 3-50 Professional is ontworpen voor veelzijdigheid bij alle standaard nivelleer- en overdrachtstoepassingen. De twee verticale laserlijnen, een enkele horizontale laserlijn en het schietlood maken het eenvoudig om een indrukwekkende reeks taken uit te voeren. De GLL 3-50 Professional is compact ontworpen en biedt een comfortabele bediening en controle. Om de laserlijn gemakkelijk te kunnen positioneren, wordt hij geleverd met een roterend ministatief met in hoogte verstelbare poten en fijninstelling van de verticale lijn. Hij is geschikt voor verschillende interieurtoepassingen zoals het monteren van planken of ramen, maar ook het installeren van afvoerbuizen of wandtegels. Een tweede verticale laserlijn maakt hem ook ideaal voor snel haaks maken. De GLL 3-50 Professional biedt laserlijnen met een werkbereik tot 10 m dat kan worden uitgebreid tot 50 m met behulp van de optionele LR 2 Professional laserontvanger. Het schietloodbereik is maximaal 5 m. Deze kruislijnlaser stelt zichzelf waterpas in minder dan 4 seconden. Hij is robuust met IP54 bescherming tegen stof en spatwater. Laser richtplaat, L-BOXX inleg voor gereedschap, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Universele Houder BM 1 Professional (0 601 015 A00), 4 x 1,5 V LR6 batterij (AA)

Artikelnummers

Artikelnummer B4900.000.150
EAN 3165140662482
UBB 500620055128
UNSPSC 27111802
Fabrikant artikelnummer 0601063802
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.