text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.
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
Lijnlasers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Lijnlasers
B4900.000.140
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
Bosch Laser GLL 3-50 (IP54)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4900.000.140
Gewicht
0.94
Meetwaardegeheugen
Nee
Interface
Nee
Zichtbare signaallijn
Ja
Lengte signaallijn (m)
10
Roterende signaallijn
Nee
Nauwkeurigheid (mm)
0.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
0.94
Meetwaardegeheugen
Nee
Interface
Nee
Zichtbare signaallijn
Ja
Lengte signaallijn (m)
10
Roterende signaallijn
Nee
Nauwkeurigheid (mm)
0.3
Golflengte sensor (nm)
635
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Laserklasse
Klasse 2
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4900.000.140
EAN
3165140662468
UBB
500620054964
UNSPSC
27111802
Fabrikant artikelnummer
0601063800