Test catalogus aantal
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
8U602659
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
Bosch Knabbelschaar GNA 75-16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8U602659
Hoogte
142
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2600
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
290
Nom. opgenomen vermogen (W)
750
Machinegewicht (kg)
1.8
Kleinste radius (mm)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
142
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2600
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
290
Nom. opgenomen vermogen (W)
750
Machinegewicht (kg)
1.8
Kleinste radius (mm)
40
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
2
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm² (mm)
1
Max. materiaaldikte in staal 800 N/mm² (mm)
0.7
Snijspoorbreedte (mm)
5
Startgatdiameter (mm)
21
Merk
Bosch
Model
GNA 75-16
Type
Nibbler
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8U602659
EAN
3165140843072
UBB
500649162525
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
0601529400