text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Klopboormachines 900 AC


Artikelnummer 8Y820163
Breedte 386
Hoogte 113
Spanning (V) 240
Lengte (mm) 370
Nom. opgenomen vermogen (W) 900
Machinegewicht (kg) 2.6
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5-13
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 386
Hoogte 113
Spanning (V) 240
Lengte (mm) 370
Nom. opgenomen vermogen (W) 900
Machinegewicht (kg) 2.6
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5-13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 8
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 25
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Max. draaimoment (Nm) 1.6
Gereedschapopname Overig
Boordiameter beton 2e stand (mm) 18
Boordiameter beton 1e stand (mm) 18
Vermogensafgifte (W) 1050
Boordiameter steen 1e stand (mm) 20
Boordiameter steen 2e stand (mm) 16
Max. aantal slagen (1/min) 48450
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 50-1120
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 50-2850
Merk Bosch
Model AdvancedImpact 900
Type Impact Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y820163
EAN 3165140840910
UBB 500583714075
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0603174000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.