Accu machines
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
Boor- klopboormachines
9A279284
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
BOSCH Klopboormachines 2800 RE
Toevoegen aan catalogus
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9A279284
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
720
Machinegewicht (kg)
3
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
26
Max. energie enkele slag (J)
2.6
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
720
Machinegewicht (kg)
3
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
26
Max. energie enkele slag (J)
2.6
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter zachthout (mm)
30
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
26
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm)
68
Max. aantal slagen (1/min)
4000
Nullasttoerental (1/min)
0-1450
Merk
Bosch
Goederencode
84672199
Model
PBH 2800 RE
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9A279284
EAN
3165140430241
UBB
500583697650
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0603393000