Accu machines
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
Accu machines
Boor- klopboormachines
2B659237
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
BOSCH Klopboormachines 06039E2104
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2B659237
Nom. spanning (V)
18
Breedte
62
Hoogte
239
Lengte (mm)
203
Accucapaciteit (Ah)
6
Gewicht incl. accupack (kg)
2
Max. draaimoment (Nm)
82
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
62
Hoogte
239
Lengte (mm)
203
Accucapaciteit (Ah)
6
Gewicht incl. accupack (kg)
2
Max. draaimoment (Nm)
82
Gereedschapopname
Overig
Aantal slagen (1/min)
29250
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
10-10
Nullasttoerental (1/min)
0-1950
Gewicht zonder accupack (kg)
0.9
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
AdvancedImpact 18V-80
Type
Cordless Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2B659237
EAN
4053423239881
UBB
500729656636
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06039E2104