SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
B4996
B4996.181.000
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
Bosch Klopboormachine 18 x 950 x 1000mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hamerboren SDS-plus-5 18 x 950 x 1000 mm 1 stuk
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
950
Geschikt voor RVS
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Totale lengte (mm)
1000
Diameter boor (mm)
18
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
950
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
Type
Hammer Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Lang leven met het zagen van abrasieve bouwmaterialen! Taaie materialen vereisen een taai decoupeerzaagblad - maar je hebt het ook nodig om goed te kunnen zagen. Versleten bladen klaren de klus niet, dus een lange levensduur en kwaliteit gaan samen met de EXPERT 'Fiber Plaster'. De hardmetalen tanden snijden de hardste abrasieve materialen zoals cementvezelplaat, gipsplaat en met glasvezel versterkte kunststoffen. En ze blijven doorgaan voor maximale productiviteit. Het Bosch EXPERT 'Fiber Plaster' decoupeerzaagblad is ontworpen om herhaaldelijk te zagen in de meest schurende materialen. Het is de beste keuze voor professionals die een zware klus zoals gipsplaat installeren moeten aanpakken en wordt geleverd in twee lengte-opties: de T141HM voor maximale controle en de langere T341HM voor een beter bereik.
Artikelnummers
Artikelnummer
B4996.181.000
EAN
3165140098540
UBB
500623568408
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
2608597126
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen