text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Klopboormachine 18 x 120 x 300mm


Artikelnummer 5U898221
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 300
Diameter boor (mm) 18
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5U898221
EAN 3165140576680
UBB 500512687178
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608586995
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.