Accu machines
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
Boor- klopboormachines
5K567300
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
Bosch klopboorm+wkset 700
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5K567300
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
701
Machinegewicht (kg)
1.7
Spanwijdte boorhouder (mm)
2-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
12
Boordiameter staal 1e stand (mm)
12
Boordiameter hout 2e stand (mm)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
701
Machinegewicht (kg)
1.7
Spanwijdte boorhouder (mm)
2-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
12
Boordiameter staal 1e stand (mm)
12
Boordiameter hout 2e stand (mm)
30
Boordiameter hout 1e stand (mm)
30
Max. draaimoment (Nm)
1.65
Gereedschapopname
Overig
Boordiameter beton 2e stand (mm)
14
Boordiameter beton 1e stand (mm)
14
Vermogensafgifte (W)
530
Lengte aansluitkabel (m)
2.5
Boordiameter steen 1e stand (mm)
14
Boordiameter steen 2e stand (mm)
14
Max. aantal slagen (1/min)
45000
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
50-3000
Merk
Bosch
Model
UniversalImpact 700
Type
Impact Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5K567300
EAN
3165140881555
UBB
500582469630
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
060313100A