SDS Max producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS Max producten
0V266783
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Bosch Klopboor 16 x 620
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
0V266783
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
620
Diameter boor (mm)
16
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
82075030
Type
Speed Clean Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0V266783
EAN
3165140857420
UBB
500668175325
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608576293