text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Klopboor 10 x 300 x 360


Artikelnummer 1Z775958
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 300
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 360
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 300
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Goederencode 82075030
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z775958
EAN 3165140028356
UBB 500512680223
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 1618596266
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.