text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kernzaag 68 mm


Holle boorkroon SDS-plus-9 voor zeskantadapter 68 x 50 x 80 mm, 6

Artikelnummer
Nom. maat (mm) 68
Type schroefdraad Overig
Opnamesysteem SDS-plus
Geschikt voor inzet met slag Nee
Coating Hardmetaal
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 68
Type schroefdraad Overig
Opnamesysteem SDS-plus
Geschikt voor inzet met slag Nee
Coating Hardmetaal
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Met centreerboor Nee
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 50
Merk Bosch
Type Core Cutter Bit

Omschrijving

De SDS plus-9 CoreCutter is ideaal voor het zagen van gaten, vooral bij het installeren van schakelkasten. Hij is gemaakt van zeer duurzaam hardmetaal van fijne kwaliteit dat zorgt voor de beste slijtvastheid tijdens het boren. Bovendien is het aantal asymmetrische hardmetalen tanden op de bit aangepast aan de diameter, waardoor het de juiste keuze is bij het boren voor de installatie van schakelkasten. De bit is bedoeld voor gebruik in beton, metselwerk en kalksteen.

Artikelnummers

Artikelnummer B4992.068.001
EAN 3165140084666
UBB 500577130700
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608550076

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.