text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kernzaag 150 x 310 x 430mm 8


The SDS max-9 CoreCutter is ideal for cutting deep holes when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice for aggressive work progress with quiet o

Artikelnummer 1W786457
Nom. maat (mm) 150
Opnamesysteem SDS-max
Geschikt voor inzet met slag Nee
Coating Hardmetaal
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 150
Opnamesysteem SDS-max
Geschikt voor inzet met slag Nee
Coating Hardmetaal
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Met centreerboor Nee
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 80
Merk Bosch

Omschrijving

De SDS max-9 CoreCutter is ideaal voor het zagen van diepe gaten bij het installeren van schakelkasten. Hij is gemaakt van zeer duurzaam hardmetaal van fijne kwaliteit dat zorgt voor de beste slijtvastheid bij het boren. Bovendien is het aantal van de asymmetrische hardmetalen tanden op de bit aangepast aan de diameter, waardoor het de juiste keuze is voor agressieve werkvoortgang met een stille werking. De lange U-vormige schacht met 2 spiralen is goed voor stofverwijdering en doorbraakboren, terwijl het ontwerp uit één stuk een optimale krachtoverbrenging van de machine garandeert. De bit is bedoeld voor gebruik in beton, metselwerk en kalksteen. Dit product is ook verkrijgbaar als 2-delig.

Artikelnummers

Artikelnummer 1W786457
EAN 3165140145657
UBB 500648516242
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer F00Y145202
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.