text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kernboren


Artikelnummer 4S146971
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 35
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter boor (mm) 65
Snijlengte (mm) 35
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Goederencode 82075030
Type Dry Speed Diamond Core Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4S146971
EAN 3165140925563
UBB 500699273537
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608599020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.